※蓋のみ
三信化工
飯丼蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
緑内黒
緑内黒
溜内黒
寸法(mm)
128×37
110×35
128×37
140×41
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68886536
品番
MB-785GUK
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
128×37
色
緑内黒
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇