※蓋はつきません
三信化工
はけ目汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
セリーン
溜内黒
溜内朱
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68886597
品番
MB-800SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
材質
メラミン
寸法(mm)
108×67
色
セリーン
容量(mL)
360
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇