三信化工
ライスボール(スリム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリームストーン内緑
クリームストーン内緑
クリームストーン内黒
寸法(mm)
148×80
122×65
114×59
130×69
容量(mL)
800
400
300
500
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887333
品番
MB-908CSUG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
材質
メラミン
寸法(mm)
148×80
色
クリームストーン内緑
容量(mL)
800
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇