三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
68887464
品番
MC-18SCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
柄・容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
容量(mL)
250
寸法(mm)
107×80×70
色
スカーレット
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
注意
※商品は本体のみです