曜日別特売
LEMM-070N LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテック 68887510

LED非常灯専用形電源別置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68887510品番LEMM-070N
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能
LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現
従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする