三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
180
注文コード
68887516
品番
MC-19WSS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
柄・容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
容量(mL)
180
寸法(mm)
97×74×62
色
サラダっこ
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
注意
※商品は本体のみです