三信化工
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
95×56
92×58
95×56
77×78
色
砂石焼
ふる里
黒マット
砂石焼
さび
わび
容量(mL)
170
220
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887568
品番
MC-86SX
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
メラミン
容量(mL)
170
寸法(mm)
95×56
色
砂石焼
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇