※蓋のみ
三信化工
小鉢蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワラベファミリー
サラダっこ
ワラベファミリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887692
品番
MF-142WFF
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ワラベファミリー
材質
メラミン
寸法(mm)
100×39
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇