三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ふる里
ふる里
ワラベファミリー
グリーンフレンド
イエロー
寸法(mm)
133×118×43
133×118×43
156×140×44
容量(mL)
230
230
330
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887988
品番
MS-41RF
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
133×118×43
色
ふる里
容量(mL)
230
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇