MS-347HNE 角皿 三信化工 68888234

角皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個葉音容量(mL)300注文コード68888234品番MS-347HNE
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質メラミン形状角皿葉音容量(mL)300高さ(mm)27短辺(mm)135長辺(mm)175電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする