三信化工
和皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
宝づくし
カリブ
ぼかし桜
ふる里
花こころ
葉音
ルナデコール
セリーン
技
友花
寸法(mm)
100×19
100×19
120×20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68888995
品番
MS-648EMTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
材質
メラミン
寸法(mm)
100×19
色
宝づくし
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇