三信化工
和皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
友花
カリブ
ぼかし桜
ふる里
花こころ
葉音
ルナデコール
セリーン
技
友花
寸法(mm)
100×19
100×19
120×20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889108
品番
MS-648YUK
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
100×19
色
友花
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇