三信化工
和皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ルナデコール
カリブ
ぼかし桜
ふる里
花こころ
葉音
ルナデコール
セリーン
技
友花
寸法(mm)
120×20
100×19
120×20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889117
品番
MS-649LNA
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
120×20
色
ルナデコール
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇