三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
柄・寸法・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
180×30
色
セリーン
注文コード
68889318
品番
MS-664SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
材質
メラミン
寸法(mm)
180×30
色
セリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇