三信化工
角皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ぼかし桜
容量(mL)
280
注文コード
68889713
品番
MS-870EMBS
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ぼかし桜
食器洗浄機
○
材質
メラミン
形状
角皿
容量(mL)
280
高さ(mm)
27
短辺(mm)
120
長辺(mm)
157
電子レンジ
×
食器の種類
和食器