※蓋はつきません
三信化工
二ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ハッピー
グリーンフレンド
ハッピー
サラダっこ
寸法(mm)
176×34
200×26
176×34
200×34
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889765
品番
MS-874HPY
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(mm)
176×34
色
ハッピー
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇