三信化工
カレー皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
デル・レッタ
デル・レッタ
グリーンフレンド
花こころ
木の葉
友花
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889932
品番
MS-2120DL
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
198×43
色
デル・レッタ
容量(mL)
720
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇