三信化工
カレー皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーングラス
デル・レッタ
グリーンフレンド
花こころ
木の葉
友花
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68889957
品番
MS-2120GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
材質
メラミン
寸法(mm)
198×43
色
グリーングラス
容量(mL)
720
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇