三信化工
すべり止めマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
スカイブルー
スカイブルー
イエロー
グリーン
オレンジ
寸法(mm)
270×200
270×145
270×200
280×280
364×248
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890115
品番
MT-200SB
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
270×200
色
スカイブルー
材質
シリコンゴム製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇