三信化工
すべり止めマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
スカイブルー
イエロー
グリーン
オレンジ
寸法(mm)
280×280
270×145
270×200
280×280
364×248
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890142
品番
MT-280O
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
280×280
色
オレンジ
材質
シリコンゴム製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇