三信化工
おかず用(蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベジらんど
しゃぼん玉
ベジらんど
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890325
品番
P-254EVEG
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
187×164×22
色
ベジらんど
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇