曜日別特売
P-3211P 弁当箱(小鉢) 三信化工 68890377

弁当箱(小鉢)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード68890377品番P-3211P
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
色
ピンク
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
104×71×30
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする