仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)137.3(100V) 139.5(200V) 139.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEER-41304WS、LEEM-40404L-WP-LS9入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)光束(Lm)3460埋め込み寸法(mm)130光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具