三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
200
200
240
色
クリームストーン内キャメル
なかよしアニマル
なかよしフルーツ
なかよしシップ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68890648
品番
PPC-200CUK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
200
寸法(mm)
109×80×66
色
クリームストーン内キャメル
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇