曜日別特売
LEKRW422324SN-LS9 TENQOO埋込40形W220SUS 東芝ライテック 68891281

TENQOO埋込40形W220SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光色昼白色(5000K Ra:83)定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)注文コード68891281品番LEKRW422324SN-LS9
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)240質量(kg)3本体/白塗装、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)153.8(100V) 155.3(200V) 155.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEER-42204WS、LEEM-40324N-WP-LS9入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)3030埋め込み寸法(mm)220光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリーステンレス埋込下面開放器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする