曜日別特売
QF-151T 8.5寸角スタック弁当箱(蓋) 三信化工 68891612

8.5寸角スタック弁当箱(蓋)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68891612
品番
QF-151T
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
材質
耐熱ABS製
寸法(mm)
259×259×20
色
溜
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする