仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.4色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEER-41502RN-LS9、LEEM-40203W-01入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)1800埋め込み寸法(mm)150光色白色(4000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具