曜日別特売
LEKR415403RD-LS9 TENQOO埋込40形リニューアル 東芝ライテック 68892446

TENQOO埋込40形リニューアル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
光色
昼光色(6500K Ra:83)
定格消費電力(W)
25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)
光束(Lm)
3650
注文コード
68892446
品番
LEKR415403RD-LS9
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

幅(mm)
174
質量(kg)
2.4
定格消費電力(W)
25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.8(100V) 147.1(200V) 147.1(242V)
関連部品
LEER-41502RN-LS9、LEEM-40403D-01
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合
連結金具:C-153N
材質
本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
本体/白、LEDバー/乳白
区分
埋込
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP20
始動方式
LS9
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
253(100V) 129(200V) 110(242V)
光束(Lm)
3650
埋め込み寸法(mm)
150
光色
昼光色(6500K Ra:83)
調光方式
不可
距離
照射面:0.05
カテゴリー
埋込下面開放器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする