UMS-45RMIKA 中皿 三信化工 68894263

中皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色美華
内容量1個注文コード68894263品番UMS-45RMIKA
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
色
美華
材質
メラミン
寸法(mm)
169×157×40
容量(mL)
380
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする