三信化工
楕円皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68894324
品番
UMS-430RSHIO
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
しおり
材質
メラミン
寸法(mm)
180×120×39
容量(mL)
305
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇