仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.9(100V)52.2(200V)52.2(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)182.1(100V) 191.5(200V) 191.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEET-80701P-LS9、LEEM-81004N-HG入力電流(mA)551(100V) 269(200V) 228(242V)光束(Lm)10000光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具