三信化工
汁碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
萩
フルーツハーベスト
ふしぎらんど
萩
ライトピンク
ライトイエロー
もりのなかよし
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894796
品番
YB-3HG
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
121×55
色
萩
容量(mL)
280
タイプ
本体(身)
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇