三信化工
飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ふしぎらんど
フルーツハーベスト
赤絵
ふしぎらんど
萩
もりのなかよし
ホワイト
十草茶
容量(mL)
440
440
380
370
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894875
品番
YB-5FU
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
141×60
色
ふしぎらんど
容量(mL)
440
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇