曜日別特売
YB-11AE 煮物碗 三信化工 68894927

※蓋はつきません

煮物碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個赤絵タイプ本体(身)注文コード68894927品番YB-11AE
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質強化磁器寸法(mm)161×50赤絵容量(mL)440タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする