三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
萩
赤絵
萩
黄
空
寸法(mm)
110×47
93×37
110×47
112×49
容量(mL)
230
110
230
250
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895058
品番
YB-21HG
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
110×47
色
萩
容量(mL)
230
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇