YB-42AE 広口蒸碗 三信化工 68895128

※蓋はつきません

広口蒸碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
赤絵
内容量1個注文コード68895128品番YB-42AE
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質強化磁器寸法(mm)96×61赤絵容量(mL)300タイプ本体(身)電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする