※蓋のみ
三信化工
飯碗蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
萩
赤絵
萩
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895164
品番
YB-105HG
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
萩
材質
強化磁器
寸法(mm)
123×32
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇