YB-276GOH むし碗 三信化工 68895392

※蓋はつきません

むし碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68895392
品番
YB-276GOH
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質
強化磁器
寸法(mm)
72×55
緑オレンジ吹
容量(mL)
130
タイプ
本体(身)
電子レンジ
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする