仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)110.7(100V) 114.3(200V) 114.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台関連部品LEET-20704-LS9、LEEM-20323WW-01、HR-2126NL入力電流(mA)225(100V) 112(200V) 95(242V)光束(Lm)2470光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具