三信化工
カップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ふしぎらんど
注文コード
68895663
品番
YC-8FU
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
81×64
色
ふしぎらんど
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇