三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
220
220
180
色
もりのなかよし
フルーツハーベスト
ふしぎらんど
もりのなかよし
ライトピンク
ライトイエロー
マカロン
ホワイト
寸法(mm)
109×81×64
109×81×64
110×80×64
97×77×56
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895715
品番
YC-9MOR
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
109×81×64
色
もりのなかよし
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇