三信化工
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
220
220
180
色
ホワイト
フルーツハーベスト
ふしぎらんど
もりのなかよし
ライトピンク
ライトイエロー
マカロン
ホワイト
寸法(mm)
110×80×64
109×81×64
110×80×64
97×77×56
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895846
品番
YC-11W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
強化磁器
容量(mL)
220
寸法(mm)
110×80×64
色
ホワイト
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇