三信化工
ミルクカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ふしぎらんど
ライトピンク
ライトイエロー
マカロン
もりのなかよし
ホワイト
容量(mL)
180
180
140
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68895916
品番
YC-13W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
強化磁器
容量(mL)
180
寸法(mm)
75×77
色
ホワイト
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇