三信化工
ミルクカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ふしぎらんど
ライトピンク
ライトイエロー
マカロン
もりのなかよし
ホワイト
容量(mL)
140
180
140
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896004
品番
YC-181W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
強化磁器
容量(mL)
140
寸法(mm)
67×71
色
ホワイト
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇