三信化工
湯呑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
75×69
95×56
101×62
66×69
71×79
色
ホワイト
赤絵
萩
ふしぎらんど
もりのなかよし
白萩
砂目萩
容量(mL)
190
180
210
160
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896135
品番
YC-384W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
材質
強化磁器
容量(mL)
190
寸法(mm)
75×69
色
ホワイト
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇