三信化工
深小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトピンク
ふしぎらんど
ライトピンク
ライトイエロー
マカロン
もりのなかよし
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896232
品番
YS-2LTP
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
99×26
色
ライトピンク
容量(mL)
100
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇