三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
萩
赤絵
フルーツハーベスト
萩
ふしぎらんど
もりのなかよし
ホワイト
寸法(mm)
203×30
143×25
168×28
183×28
203×30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896442
品番
YS-9HG
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
強化磁器
寸法(mm)
203×30
色
萩
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇