三信化工
深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
132×32
色
もりのなかよし
注文コード
68896503
品番
YS-11MOR
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
132×32
色
もりのなかよし
容量(mL)
200
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇