- 適合
- 連結金具:C-181、コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置
- 定格消費電力(W)
- 33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)
- 始動方式
- LD9
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 117.9(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)
- 付加機能
- 調光信号用端子台
- 仕様
- 補助点灯装置:電源ユニット内蔵
- 材質
- 本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
- 幅(mm)
- 77
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- 本体/白、LEDバー/乳白
- 区分
- 直付
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 保護等級
- IP20
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 関連部品
- LEET-40701-LD9、LEEM-40523L-01、HR-4126NL
- 入力電流(mA)
- 335(100V) 168(200V) 142(242V)
- 光束(Lm)
- 3940
- 光色
- 電球色(3000K Ra:83)
- 調光方式
- PWM制御
- ガード
- FBG-41000
- 距離
- 照射面:0.05
- カテゴリー
- 片反射笠器具
- 調光範囲
- 約5%~100%