三信化工
深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
おさんぽ
注文コード
68896713
品番
YS-22OSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
寸法・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
106×37
色
おさんぽ
容量(mL)
160
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇